- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- 円筒 ペーパーのおすすめ人気ランキング
円筒 ペーパーのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新239件の「円筒 ペーパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「内径 研磨」、「ペーパーヤスリホルダー」、「サンドペーパー ドリル」などの商品も取り扱っております。
サンフレックスペーパコーンカップ
特殊和紙に砥材を塗布しています。柔らかい研磨が可能です。
用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。適合材木材、樹脂、金属許容回転数(min-1[r.p.m])15000
棒ヤスリ感覚で市販の紙ヤスリ、耐水ヤスリが使えます。
巻きつけるだけのワンタッチ取り付け。
グリップ付きなので細かい作業でも力が入りやすいです。
使用方法市販の紙ヤスリ、耐水ヤスリを76mm×41mmのサイズにカット。 本体ホルダー部を開き、切断したペーパーを巻きつけ。 ホルダー部を強く押し込みペーパーを固定。材質アルミ削りだし全長(mm)200
イチグチACバンド
特殊R/R研磨布使用のため、研削、研磨力が優れてます。
研磨布使用のため、割れる危険性はありません。
一定の外径で研磨できます。
用途ステンレス、鉄、非鉄金属 のバリ取り
円筒内面、曲面研磨幅(mm)20砥材アルミナ内径(Φmm)8種別ACバンド研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000適合材ステンレス、鉄、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SK11スピンドルサンダーSWS-330SP用の替えペーパードラムです。木材の曲面の研磨に最適です。木材専用です。
用途スピンドルサンダーSWS-330SP交換部品。材質WA研磨剤長さ(mm)115
研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。
バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
用途ステンレス、鉄、非鉄金属 のバリ取り
円筒内面、曲面研磨幅(mm)20砥材アルミナ内径(Φmm)12種別ACバンド研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000適合材ステンレス、鉄、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
サンフレックスドラムサンダーセット
セット内容ドラム(45mm径×30mm厚×6Φ軸)、イバラ目、替バンド(#80、#120、#180、各1枚)許容回転数(min-1[r.p.m])3500
1セット
¥2,998税込¥3,298
6日以内出荷
耐久性抜群のペーパーポイントです。粗さに色分けしているので、間違いをふせげます。
形状円筒型軸径(Φmm)2.34
サンフレックスΦ10サンダーバンド(替)
ゴムドラムをサンダーバンドに挿入するタイプでゴムの弾性で加工物へのアタリがソフトです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。幅(mm)20長さ(mm)20砥材A材適合材金属、木材
ドラムにバンドを被せるだけで、 取り替えが非常に簡単です。交換式である為、一定の外径で 均一に研磨ができます。
ドラムのサイズは、外径サイズを表示しています。
種別ACバンド用ドラム対応材質鉄、ステンレス、アルミ
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
セット内容ゴムドラム(Φ10×長さ20×3軸)、バンド#60×1個、バンド#120×2個材質ゴム許容回転数(min-1[r.p.m])25000
1セット
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
木材の曲面研磨が楽々行えます。ドラム状のペーパーを上下+回転させて木材の曲面をきれいに、早く研磨できます。糸鋸、バンドソーの切断後の曲面研磨や、穴あけ作業後の仕上げの研磨に最適です。必要なアクセサリー類はすべて本体周りにスッキリ収納できます。木工作業には欠かせないサンダーです。木材専用です。
用途木材の曲面研磨。電源(V)100消費電力(W)330電流(A)3.9コード長さ(m)2付属品サンディングペーパードラム、ゴムドラム、テーブルインサート本体質量(kg)13ストローク数(回/分)(スピンドル上下動)50ストローク幅(mm)(スピンドル上下動)16
1個
¥23,980税込¥26,378
3日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨をするペーパーです。取り換え式で経済的です。ゴムドラムの弾性効果でアタリがソフトです。
用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。軸径(Φmm)3.17適合材木材、樹脂、金属セット内容ドラム×1、替えペーパー×8許容回転数(min-1[r.p.m])30000ドラム径(mm)6.3
1本
¥549税込¥604
当日出荷
特殊和紙に砥材を塗布しています。らせん状に巻きつけて根元で固めています。紙ヤスリよりソフトな磨き。
材質和紙長さ(mm)23形状三角許容回転数(min-1[r.p.m])15000
サンフレックスペーパコーンカップ セット
特殊和紙に砥材を塗布しています。柔らかい研磨が可能です。
セット内容Φ9mm×23mm(#120)、Φ8mm×23mm(#150)、Φ7mm×23mm(#240) 各5個。スクリューマンドレル2本材質和紙許容回転数(min-1[r.p.m])15000
1セット
¥1,698税込¥1,868
7日以内出荷